曜日別特売
M6×18 4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×18 4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472997
M6×18 4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472997

4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)18
内容量1箱(300個)注文コード42472997品番M6×18
販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
ねじの呼びM6長さ(mm)18頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメートねじピッチ(mm)1種類SP=2(SPAK組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)約10.9寸法d1(mm)(最大)約10.8寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42472981
2016-06-30
用途: ボルト交換

アプセットが箱入りでこの価格はリーズナブルです。
出来ればバラ売りもあると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする