曜日別特売
M6×14 4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42473094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×14 4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42473094
M6×14 4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42473094

4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)14
内容量1箱(300個)注文コード42473094品番M6×14
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼びM6ねじピッチ1.0長さ(mm)14材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42473103
2016-10-12
用途: 農機具の整備
農・林・水産業

平ワッシャの外形が小さいです、もう少し大きい
のが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする