※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(200個)
長さ(mm)
20
10
12
14
16
18
20
25
30
50
15
35
40
45
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42473121
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法D1(mm)
13
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
約10.8
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。