※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
長さ(mm)
15
15
20
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42473295
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
(最大)3.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。