M6×20 ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42473331

M6×20 ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42473331
M6×20 ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42473331

ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400個)
長さ(mm)20
内容量1箱(400個)注文コード42473331品番M6×20
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質寸法a(mm)(最大)3.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42473331
2015-04-15
用途: 自動車のナンバープレート取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバープレートの取り付けるネジです。車検場でくれるのと同じですが、あれは長さが15ミリ。
車種によっては長めのビスが必要な時が有るので、その時にはこの20ミリを使用します。
色や形などの違いが無いので違和感無く使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする