曜日別特売
M3×6 ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 42473383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(2500個)注文コード42473383品番M3×6
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42473401
2016-03-10
用途: 薄い鉄板へのビス止め。

特に改善点はありません。平Wをかませなくてもそのままビス止めが出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3779:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする