※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42473444
品番
M8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴