※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42473645
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約15.5
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。