※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目SP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
30
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42473715
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角アプセット組込
ねじ山種類
メートル細目