※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
長さ(mm)
30
20
25
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42473776
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)6.7
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
(最大)14.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。