※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(750個)
1箱(750個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
長さ(mm)
10
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
42474223
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)5.1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。