※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
12
10
12
14
16
20
25
30
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
42474363
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。