M6×25 7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474485
M6×25 7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474485

7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
長さ(mm)25
内容量1箱(350個)注文コード42474485品番M6×25
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM6長さ(mm)25頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメートねじピッチ(mm)1種類P=3(SW+JISW組込)寸法S(mm)10寸法e(mm)約10.9寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする