曜日別特売
M10×40 小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474722
M10×40 小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474722

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
長さ(mm)40
内容量1箱(80個)注文コード42474722品番M10×40
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)40材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)10寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法e(mm)16.2寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6頭部形状小形六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)17.5寸法K(mm)7寸法dk(mm)約13.5ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする