※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
30
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
12
14
18
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42475115
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
P=2(SW組込)
寸法d(mm)
(最大)14.5
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル