曜日別特売
M8×12 小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42475325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×12 小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42475325
M8×12 小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42475325

小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
長さ(mm)12
内容量1箱(150個)注文コード42475325品番M8×12
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びM8長さ(mm)12頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.25種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法e(mm)13.9寸法D1(mm)18寸法T(mm)1.6寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法dk(mm)約11.5ねじ山種類メートル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42475352
2021-04-28
用途: 注文を間違えました

小形とは六角ボルトの二面幅が12mmのことだったようで、
標準幅の13mmが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする