M8×16 六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42476007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42476007
M8×16 六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42476007

六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(130個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
内容量1箱(130個)注文コード42476007品番M8×16
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ねじの呼びM8長さ(mm)16頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1.25種類I=3(SW+ISO W組込)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法e(mm)約15.0寸法D1(mm)17寸法T(mm)1.6寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法dk(mm)約12.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする