※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
6
8
10
14
15
16
20
25
12
18
35
50
55
30
40
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42476244
品番
M5×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.8
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(mm)
約7.8