※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(600個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M10
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
16
14
20
25
18
35
50
55
30
40
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42476524
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.8
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(mm)
約7.8