※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(600個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M10
長さ(mm)
30
6
8
10
12
15
16
14
20
25
18
35
50
55
30
40
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42476664
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
1.5
種類
I=3(SW+ISO W組込)