※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M4
M16
長さ(mm)
25
25
25
22
8
10
12
15
16
18
20
14
30
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42477836
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15.0
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約12.6