M6×10 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42479613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42479613
M6×10 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42479613

六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)ねじの呼びM6注文コード42479613品番M6×10
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM6長さ(mm)10頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)約9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする