※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42480487
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
約6.4
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
約5.3