渡辺電機工業
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC220
AC100
AC200
DC24
AC110
AC220
第1入力信号
Ni.508.4Ω:0~50℃
Ni.508.4Ω:0~50℃
Ni.508.4Ω:0~100℃
Ni.508.4Ω:0~150℃
Ni.508.4Ω:0~200℃
Ni.508.4Ω:-20~+80℃
Ni.508.4Ω:-50~+50℃
Ni.508.4Ω:-50~+100℃
第1出力信号
DC1~5mA
DC4~20mA
DC1~5mA
DC2~10mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
全455種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42485145
品番
WVP-NC-10B-5
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC220
第1入力信号
Ni.508.4Ω:0~50℃
第1出力信号
DC1~5mA
機能
バーンアウト:上方振切
応答速度
約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし