※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42489316
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
PD=1(大W組込)
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
5.5