M3×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42489894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42489894
M3×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42489894

端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2500個)ねじの呼びM3注文コード42489894品番M3×8
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM3長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.5寸法dk(Φmm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1外径d(Φmm)(最大)5.5角座番号5角座寸法(mm)7.0×1.0寸法D(mm)7寸法t(mm)1寸法H(mm)1.4寸法a(mm)1寸法b(mm)1材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42489937
2022-04-30
用途: 電気工事士の資格試験対策
教育・研究機関

電気工事士の試験対策でカスガの端子台の替えねじとして使用しています。カスガの端子台は端子ねじだけで売っていないので互換品として特に問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 42489937
2021-07-28
用途: 電気工事士の技能試験対策講座
教育・研究機関

電気工事士の技能試験対策講座で旧春日電機製のT10タイプの組端子台を繰り返し使っていますが、端子ネジのネジ山がつぶれてきたものもあり、組端子台そのものを買い替えるか、端子ネジのみを買い替えるかを悩んでいたところ、この製品を見つけました。形状は100%同じではないようですが講習に使うには十分なものでしたし、組端子台そのものはまだまだ使えるものだったので、資源保護の上でも満足のいくものでした。なお、できれば組端子台のところに替えネジとして使える製品の注文コードを記載しておいて頂けると便利かと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする