※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ラブコンナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(160個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
32
25
32
35
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
42490524
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
32
材質
SUS410
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧