日本パワーファスニング
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
42490603
品番
CB-W1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鉄
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)35
ドリル径(Φmm)
6.4
表面処理
生地
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
10
穴あけ深さ(mm)
45