※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
75
25
35
45
60
75
ねじピッチ(mm)
1
0.8
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42490996
品番
M6×75
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー