M3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 42491267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 42491267
M3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 42491267

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード42491267品番M3.5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
頭部形状材質ステンレス穴の形状ツーホール寸法K(mm)2.11適合ドライバー#6寸法dk(mm)7.09ねじの呼びM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする