※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4.2
長さ(mm)
16
16
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491346
品番
M3.5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法S(mm)
1/8
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.47
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
1/8
寸法dk(mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧