曜日別特売
#14 TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーション 42491425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#14 TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーション 42491425
#14 TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーション 42491425
#14 TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーション 42491425

TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズM6
内容量1個注文コード42491425品番#14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35適合サイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42491391
2020-08-08
用途: ねじ外し
JAMオート

耐久性が無い カーナビのねじ外そうとしたら すぐに折れた 最悪の商品

5が参考にしています
対象商品 : 42491407
2015-12-16
用途: 屋外の温室の戸締まり

屋内に通じている半屋外の温室の戸締まりに使用。
温室の暖房具の配管によってカラス引き戸が一部施錠できないために,外部にL金具を,ツーホールビスを用いて取り付け,締め切りを固定にした。ツーホールビスは特殊工具でないと取り外せないので,安全性能が増す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3934:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする