※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
8
10
12
16
25
30
6
ドライブサイズ
T10
T10
T20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42491802
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
山数
24
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧