※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
12
12
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42491924
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
山数
24
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧