曜日別特売
M2 ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492125
M2 ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492125

ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D1(mm)5注文コード42492125品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法L(mm)75寸法L1(mm)85寸法D1(mm)5寸法D2(mm)20.5商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする