曜日別特売
M4×10 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42492414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42492414
M4×10 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42492414

(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1箱(1500個)注文コード42492414品番M4×10
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びM4長さ(mm)10材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト十字穴番号2寸法H(mm)3.2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)10寸法X(mm)(最大)1.4寸法M(mm)4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする