※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42492615
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
8
寸法X(mm)
(最大)1.0
寸法M(mm)
3.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧