※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42492624
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法H(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
寸法X(mm)
(最大)1.4
寸法M(mm)
4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧