曜日別特売
M3×5 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42492676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×5 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42492676
M3×5 (+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42492676

(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)注文コード42492676品番M3×5
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM3長さ(mm)5材質穴の形状十字穴表面処理生地十字穴番号2寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)8寸法X(mm)(最大)1.0寸法M(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする