※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
8
6
5
10
12
14
16
20
十字穴番号
1
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42492694
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.9
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
6
寸法X(mm)
(最大)0.9
寸法M(mm)
2.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧