HPR530 エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス 42492756

HPR530 エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス 42492756
HPR530 エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス 42492756

エコ「ピタッ!」とロッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
目盛赤白30cm間隔
内容量1個注文コード42492756品番HPR530
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。

用途
(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚
幅(mm)50材質合成紙目盛赤白30cm間隔マイゾックスコード215888質量(g)390長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42492747
2023-12-15
用途: 工事現場での丁張板への貼り付け

も少し安くなればいいですけど、立会用に張り付けて一回使用で終わることが多いので。

対象商品 : 42492756
2021-04-12
用途: 丁張り掛け時
白糠建設株式会社建設業・工事業

簡単に切れてきれいに貼れました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする