曜日別特売
M2.6×6 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42492947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42492947
M2.6×6 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42492947

(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
十字穴番号1
内容量1箱(6000個)注文コード42492947品番M2.6×6
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM2.6長さ(mm)6材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号1寸法H(mm)2.1寸法t(mm)0.4寸法D(mm)6.5寸法X(mm)(最大)0.9寸法M(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする