※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(12000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
12
14
10
20
16
十字穴番号
1
1
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42492956
品番
M2.6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
10
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
1
寸法H(mm)
2.1
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
6.5
寸法X(mm)
(最大)0.9
寸法M(mm)
2.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧