マイゾックス
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
タイプ
15cm土地家屋調査士
15cm一般
15cm土地家屋調査士
15cm建築士
30cm一般副尺無
30cm土地家屋調査士無
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493036
品番
AAL15-2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。
用途
図面測定
縮尺
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
タイプ
15cm土地家屋調査士
色
ホワイト
材質
アルミ
マイゾックスコード
217858