マイゾックス
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
30cm一般副尺無
15cm一般
15cm土地家屋調査士
15cm建築士
30cm一般副尺無
30cm土地家屋調査士無
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493072
品番
AAL30-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。
用途
図面測定
縮尺
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
タイプ
30cm一般副尺無
色
ホワイト
材質
アルミ
マイゾックスコード
217870