※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(12000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
8
12
14
10
20
16
十字穴番号
2
1
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42493087
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
12
寸法X(mm)
(最大)1.6
寸法M(mm)
4.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧