曜日別特売
M5×18 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42493114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×18 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42493114
M5×18 (+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42493114

(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)18
十字穴番号2
内容量1箱(3000個)注文コード42493114品番M5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM5長さ(mm)18材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号2寸法H(mm)4寸法t(mm)0.7寸法D(mm)12寸法X(mm)(最大)1.6寸法M(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする