※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
12
12
16
20
10
14
30
18
45
十字穴番号
2
1
2
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42493446
品番
M3.5×12
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
12
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧