曜日別特売
M3.5×18 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42494672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×18 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42494672
M3.5×18 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42494672

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(130個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)18
18
20
5
6
8
10
12
16
14
15
25
30
35
40
13
45
50
60
22
32
55
65
70
75
90
23
80
4
28
100
十字穴番号2
内容量1箱(1000個)注文コード42494672品番M3.5×18
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)18材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5表面処理3価ホワイト頭部形状トラス寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42495013
2023-06-16
用途: 機械のメンテナンス
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

これだけ入っててこの値段なので納得です。サイズも多いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする