曜日別特売
M2×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42495966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42495966
M2×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42495966

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(230個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(160個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
15
16
20
25
18
30
35
40
50
13
28
32
45
60
75
5
4
22
55
65
70
80
90
100
23
十字穴番号1
内容量1箱(4000個)注文コード42495966品番M2×10
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼びM2山数32長さ(mm)10十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2材質表面処理クロメート頭部形状トラス寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42496325
2023-06-16
用途: 機械のメンテナンス
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

これだけ入ってこの値段に納得です。サイズも豊富で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする